曜日別特売

SUS304 10S キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)76.3
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード23706603品番M-30410SCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類突合せ溶接式管継手形状キャップ材質ステンレス鋼ねじの種類Rc外径(Φmm)76.3限界厚さ(mm)7寸法E(mm)38.1寸法E1(mm)50.8厚さ(mm)50.8内径(Φmm)70.3呼び径(B)2-1/2管外径(Φmm)76.3寸法D(Φmm)76.3呼び径(A)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする