MIEテクノ
SUS304 10S キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
89.1
114.3
139.5
165.2
27.2
76.3
呼び径(A)
80
100
125
150
20
65
呼び径(B)
3
4
5
6
3/4
2-1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706612
品番
M-30410SCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
突合せ溶接式管継手
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
89.1
限界厚さ(mm)
7.6
寸法E(mm)
50.8
寸法E1(mm)
63.5
厚さ(mm)
63.5
内径(Φmm)
83.1
呼び径(B)
3
管外径(Φmm)
89.1
寸法D(Φmm)
89.1
呼び径(A)
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23706612
M-30410SCA
58585974
CAP
溶接式管継手(ステンレス)キャップ
MIEテクノ
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました