MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(mm)
20
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706646
品番
M-30445L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
材質
SCS13A
形状
45°エルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
中心から端面までの距離 A(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材