曜日別特売

SUS304 低圧ネジ込 ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)10×8
10×8
10×6
15×10
15×6
15×8
20×10
20×15
20×8
25×10
25×15
25×20
25×8
32×10
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
8×6
内容量1個注文コード23706716品番M-304BU
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
呼び径(mm)10×8材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手長さL(mm)19ねじの種類R×Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油呼び径(A)10×8二面幅B(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする