MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(mm)
10
10
15
20
25
32
40
50
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707136
品番
M-304L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
呼び径(mm)
10
材質
SCS13A
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
中心から端面までの距離 A(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材