曜日別特売

SUS304 低圧ネジ込 プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32A
材質SCS13A
内容量1個注文コード23707267品番M-304P
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(mm)32材質SCS13A形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類R高さH(mm)35使用流体水、蒸気、空気、ガス、油呼び径(A)32A二面幅B(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする