MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50A×25A
10A×6A
10A×8A
15A×10A
15A×8A
20A×10A
20A×15A
25A×15A
25A×20A
32A×20A
32A×25A
40A×20A
40A×25A
40A×32A
50A×25A
50A×32A
50A×40A
8A×6A
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707443
品番
M-304RHXNI
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
50A×25A
材質
SCS13A
形状
異径角ニップル
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
50×25
長さL(mm)
63
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
寸法E1(mm)
26
寸法E2(mm)
21
二面幅B(mm)
63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材