曜日別特売

SUS304 低圧ネジ込 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(mm)40×32
内容量1個注文コード23707915品番M-304RT
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
呼び径(mm)40×32材質SCS13A形状異径ティー種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油中心から端面までの距離 A(mm)45中心から端面までの距離 B(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする