MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(mm)
50×25
10×8
15×10
15×8
20×10
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
8×6
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707924
品番
M-304RT
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50×25
材質
SCS13A
形状
異径ティー
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
中心から端面までの距離 A(mm)
44
中心から端面までの距離 B(mm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材