MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(mm)
50
10
15
20
25
32
40
50
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23708195
品番
M-304U
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50
材質
SCS13A
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
高さH(mm)
70
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
二面幅B(mm)
93
二面幅B1(mm)
69
商品豆知識
配管工事を支える補助部材