MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 クロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23708274
品番
M-304クロス
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
40
材質
SCS13A
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
呼び径(A)
40
中心から端面までの距離 A(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材