曜日別特売

SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)15A
内容量1個注文コード23708317品番M-304ホースグチ
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(A)15A呼び径(mm)15材質SCS13A形状六角ホースニップル種類ホース継手外径D(Φmm)14長さL(mm)54ねじの種類R×ホース内径d(Φmm)10使用流体水、蒸気、空気、ガス、油寸法E1(mm)6×4寸法E2(mm)30二面幅B(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする