MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23708344
品番
M-304ホースグチ
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(mm)
32
材質
SCS13A
形状
六角ホースニップル
種類
ホース継手
外径D(Φmm)
34
長さL(mm)
95
ねじの種類
R×ホース
内径d(Φmm)
25
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
寸法E1(mm)
10×4
寸法E2(mm)
60
二面幅B(mm)
44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材