DL10K ブロックダイナモ LED発電ランプ YSD 23709823

ブロックダイナモ LED発電ランプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード23709823品番DL10K
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!
ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!

発電方式ダイナモ光度(cd)1000(10kh/h時)ライト種類LEDブラック定格電力(W)1.2定格電圧(V)4.5アズワン品番64-9544-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23709823
2016-05-06
用途: 簡単に自転車に装着、出来ました。

非常に明るいし、発電時もペダルが重く無く快適に走れます。

対象商品 : 87188981
2015-10-13
用途: 通勤

某大手通販にてレビューで絶賛されているLEDダイナモ(家電P製)を購入したが
明るくはなったものの、うるさい・重い・原因不明の故障でこちらを購入。
以前使ってとても静かで軽かったB製のものと酷似していたので試しに購入したが大正解でした^^

2が参考にしています
対象商品 : 87188981
2015-12-02
用途: シティーサイクルのメンテナンス

低速から明るく、回転も滑らかで軽く、取り付けも簡単でリーズナブルな商品なのでとても満足しています。タイヤと接する部分が金属ではなくゴムだそうなので耐久性がどれだけあるか注目しています。

対象商品 : 87188997
2015-12-15
用途: 交換

音は静かだしペダルも重くないし明るい。この値段でこの性能はコスパ高しです。

対象商品 : 87188981
2015-08-10
用途: 自転車改装用に使用

後輪につけた為 ライト部分を切り離して前輪に取り付けた 
価格も市販品よりメリットあり。

対象商品 : 87188997
2015-06-23
用途: 通勤用と普段の足

従来品の2倍価格でLEDは2倍以上の明るさと低速でも発光してくれるので助かります。

対象商品 : 87188981
2014-04-09
用途: 普段使い

価格が手頃で、取り付けが簡単。
前輪を軽く手で回しただけで明るく点灯します。
とても良い商品だと思います。

対象商品 : 87188997
2014-07-18
用途: タイヤ接触式ダイナモランプ(電球)からの交換

配光がスポットっぽいのに、5~6m以上先を照らすように角度を調整すると光量が足りず怖くて走れない。
MonotaROで売っている値段がほぼ同じ(メッキじゃない方)他メーカーのLEDダイナモも持っているのですが、
ソレと比べると性能面で何一つ勝てないこの製品をこの金額で売る意味が全く解らない。
税込価格で\60-安かったので試しに買ってみましたが、本当に無駄な買い物でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする