ACドレン 45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径30
内容量1個注文コード23709893品番ACドレン45L
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
呼び径30材質ABS形状45°エルボアイボリー全長L(mm)41有効長Z(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする