セキスイ
ACドレン 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
40
20
25
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23709902
品番
ACドレン45L
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
40
材質
ABS
形状
45°エルボ
色
アイボリー
寸法t(mm)
2
全長L(mm)
48
有効長Z(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材