曜日別特売

エスロン ACドレンパイプ 4000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
呼び径30
内容量1個注文コード23710663品番-
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径30長さ(mm)4000厚さ(mm)(硬質塩ビ層)2.0長さ(m)4外径D(Φmm)48質量(kg/m)(参考)0.72管厚8.5近似内径(Φmm)(参考)31.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする