セキスイ
エスロン ACドレンパイプ 4000L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
呼び径
50
20
25
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,430
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
50
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
(硬質塩ビ層)2.5
長さ(m)
4
外径D(Φmm)
76
質量(kg/m)
(参考)1.41
管厚
9.5
近似内径(Φmm)
(参考)57.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類