FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード23710995品番FS-45L
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径75形状45°エルボ寸法L(mm)65呼び径(mm)75寸法Z(mm)25
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする