セキスイ
FS-ES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 差込ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
134
134
113
呼び径(A)
100A
100A
75A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711293
品番
FS-ES
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(mm)
100
形状
ソケット
寸法L(mm)
134
寸法d(mm)
115.2
寸法D1(mm)
148
寸法D2(mm)
114
呼び径(A)
100A
寸法D3(mm)
140
注意
※ゴムリングにはエスロン滑剤No.1を必ずご使用ください。
※寸法D3は支持金具取付部寸法を示します。
※点線の通りのリブが付いています(固定バンド用)。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材