FS-ES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 差込ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)113
呼び径(A)75A
内容量1個注文コード23711302品番FS-ES
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(mm)75形状ソケット寸法L(mm)113寸法d(mm)90寸法D1(mm)118寸法D2(mm)89呼び径(A)75A寸法D3(mm)114
注意
※ゴムリングにはエスロン滑剤No.1を必ずご使用ください。
※寸法D3は支持金具取付部寸法を示します。
※点線の通りのリブが付いています(固定バンド用)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする