セキスイ
FS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
100
100
40
50
65
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711406
品番
FS-LL
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
90°エルボ
呼び径(mm)
100
寸法L1(mm)
178
寸法L2(mm)
178
寸法Z1(mm)
128
寸法Z2(mm)
128
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法とします。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材