セキスイ
FS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
50
100
40
50
65
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711424
品番
FS-LL
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
90°大曲りエルボ
呼び径(mm)
50
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
91
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
66
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法とします。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材