FS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード23711442品番FS-LL
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径75形状90°大曲りエルボ呼び径(mm)75寸法L1(mm)140寸法L2(mm)140寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)100
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法とします。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする