FS-LT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード23711458品番FS-LT
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径100形状90°大曲りY呼び径(mm)100寸法L1(mm)178寸法L2(mm)95寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)45寸法Z3(mm)128
注意
※寸法Z1、寸法Z2、寸法Z3の許容差は±2mmとします。
※寸法L1、寸法L2、寸法3は標準寸法を示します。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする