セキスイ
FS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 排水用バルブソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23711643
品番
FS-VS
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50
寸法d(mm)
51
寸法D(mm)
67
寸法l(mm)
30
寸法d1(mm)
60.35
寸法d2(mm)
59.75
呼び径(A)
50A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材