セキスイ
FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
65×50
100
100×75
50
65
65×50
75
75×50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711695
品番
FS-Y
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径
65×50
形状
45°Y
呼び径(mm)
65X50
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
115
寸法Z1(mm)
8
寸法Z2(mm)
80
寸法Z3(mm)
88
商品豆知識
配管工事を支える補助部材