FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径75×50
内容量1個注文コード23711713品番FS-Y
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988
呼び径75×50形状45°Y呼び径(mm)75X50寸法L1(mm)43寸法L2(mm)126寸法Z1(mm)3寸法Z2(mm)86寸法Z3(mm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする