HE-CO HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイ 23711756

HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D2(mm)51
呼び径(A)50A
内容量1個注文コード23711756品番HE-CO
参考基準価格(税別)¥565販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。

呼び径(mm)50形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)寸法L1(mm)26寸法D1(mm)68寸法D2(mm)51寸法L2(mm)47.5寸法L3(mm)29締付トルク(N・m)5呼び径(A)50A寸法D3(mm)60
注意
※接続時には必ずHT専用接着剤No.100SまたはNo.100Sグリーンをご使用ください。
※水道用などの接着剤は使用を禁止します。
※管と継手に接着剤を塗布した後は、一気に管を奥まで差込み十分保持してください。絶対に叩き込みはしないでください。
※最高使用温度は90℃です。
※厨房機器の一つである”スチームコンベクションオーブン”に使用される洗浄剤には、HT管・継手に悪影響(亀裂の発生、漏水など)を与える成分が含まれているものがありますので、スチームコンベクションオーブンからの排水が流れる部位には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 色合いが・・・
製造業

色合いが若干シンチャとして色が合わない部分がありましたが、価格から言って仕方ないと思い使ってます。よく見なければわからないので、あまり気にしなくてよいかと思います。数年してから4どうなるかわかりませんが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする