材質(フランジ)SUS304付属品ゴムパッキンシール(SBR)寸法L(mm)240呼び径(mm)100呼び径100ボルト長さ(mm)(参考)異管種のフランジと接続する場合/100、フランジ短管同士を接続する場合/120ボルト直径(M)16寸法l(mm)80寸法Z(mm)210(参考)寸法T1(mm)18寸法T2(mm)25(参考)寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])RF形/54[550]、GF形/60[610]寸法Da(mm)210(参考)寸法PCD(mm)175