セキスイ
HT インサート バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23712377
品番
HT-MVS
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
取り外しを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接続に用います。
呼び径(mm)
25×1mm
ねじの呼び
R1
形状
バルブソケット
寸法L(mm)
99
寸法L1(mm)
16.79
寸法a(mm)
10.39
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
41
寸法D1(mm)
33.249
寸法D2(mm)
45
呼び径(A)
25A
ねじピッチ(山数/inch)
11
注意
※ねじの規格はJIS B 0203のテーパーおねじです。
※ねじ部のインサート材質はJIS H 3250の快削黄銅です。
※ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材