曜日別特売

KET エスロハイパーAW EFチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H(mm)112
呼び径(mm)25X20
内容量1個注文コード23712702品番KET
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。

形状チーズ呼び径25×20寸法L(mm)164呼び径(mm)25X20寸法H(mm)112寸法d(mm)(受口内径)呼び径20/27.35、呼び径25/34.40寸法D(mm)(受口外径)呼び径20/40、呼び径25/47寸法l(mm)42寸法Z(mm)40寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
注意
※給水立て管でも、使用条件・地域により保温が必要な場合があります。
※天井配管、水温が低い水源を使用する配管、および寒冷地等では原則保温が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする