エスロコート LX-45L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)20A
内容量1個注文コード23712842品番LX-45L
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

エスロン エスロコーとLX継手はライニング鋼管の内面に"コア"が密着し、金属面への水の浸入を効果的に遮断して、
管端部や継手本体の腐食を防止するコア内臓タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被膜。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

呼び径(A)20A呼び径(mm)20寸法A(mm)25寸法D(mm)33寸法Z(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする