曜日別特売

PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード23713524品番PVC10KSB-F
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)250ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8形状フランジ外径D(Φmm)250取付ボルト(呼び)M20、(首下)80mm内径d(Φmm)140寸法C(Φmm)210寸法t1(mm)4寸法t2(mm)4呼び圧力10K肉厚T(mm)20寸法n×Φh(mm)8-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする