セキスイ
PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
150
100
125
150
200
250
呼び径(B)
6
4
5
6
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23713533
品番
PVC10KSB-F
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
280
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
形状
フランジ
外径D(Φmm)
280
フランジタイプ
閉止フランジ
取付ボルト
(呼び)M20、(首下)85mm
内径d(Φmm)
165
寸法C(Φmm)
240
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
4
呼び圧力
10K
肉厚T(mm)
22
寸法n×Φh(mm)
8-23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材