セキスイ
PVC VU-DS 大口径 ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
320
215
270
320
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714608
品番
VU-DS-D
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
300A
呼び径(mm)
300
形状
ソケット
備考
Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
寸法L(mm)
320
寸法d(mm)
298
寸法t(mm)
7.5
寸法D(mm)
333
寸法l(mm)
140
寸法Z(mm)
7
寸法d1(mm)
319.8
寸法d2(mm)
316.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材