曜日別特売
NCO40N ビニール掃除口 セキスイ 23714687

NCO40N ビニール掃除口 セキスイ 23714687
NCO40N ビニール掃除口 セキスイ 23714687

ビニール掃除口

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード23714687品番NCO40N
参考基準価格(税別)¥295販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
呼び径40形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)寸法L1(mm)23寸法D1(mm)55寸法D2(mm)41寸法L2(mm)44.5寸法L3(mm)24締付トルク(N・m)4呼び径(A)40寸法D3(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23714687
2023-03-07
用途: DIY
サービス業

使い勝手も非常に良く、蓋が外れる仕組みがとても便利だと思います。

対象商品 : 23714705
2022-03-31
用途: 水耕栽培用のパイプ組
合同会社ファーマーハウス不動産業

近くのホームセンターには他メーカーの物しかなく、本製品が機密性が良いので購入しました。

対象商品 : 23714705
2021-06-24
用途: テニスボールの保圧ケース作成時
運輸・通信業

パッキンがしっかりとしており、密閉性において全く問題無く使えた。商品の品質は高い。

2が参考にしています
対象商品 : 23714705
2020-05-19
用途: テニスボール内圧復元器用

本来の使用目的とは異なりますが、低圧力容器としての制度と強度を有しており、目的のものを低価格で自作する事が出来ました。非常に満足しています。

6が参考にしています
対象商品 : 23714696
2020-02-27
用途: エアツールのドライヤーに利用
エムズスタイル

塩ビパイプなどを使い、エアツール用のドライヤーを自作しました。
当初、ホームセンターで購入した掃除口を使ったのですが、圧力で破損。
それに比較し、こちらは十分に耐えています。
まぁ、そもそも圧力用ではないので本来の用途とは違うのですが、丈夫だと思います。

対象商品 : 23714696
2020-07-13
用途: 加工して使用

本来用途の排水の掃除口としてではなく、工作で使用。モノタロウさんは商品の写真が大体正しく、欲しい形状の商品が購入しやすくて、とても重宝してます。

対象商品 : 23714653
2020-05-10
用途: 配管途中の清掃及び点検用に取り付け。
製造業

既製のソケットと同寸法なので、配管途中に簡単に取り付けが出来た。ネジ部もスムーズで点検時が楽にできそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 23714705
2020-02-11
用途: 硬式テニスのボール入れ(圧力保存するための)
教育・研究機関

シールが貼ってあって、非常にはがしにくく、除光液で何分もかかってはがしました。もっとはがしやすいシールをお願いしたいです。品物はしっかりしていると思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする