曜日別特売
500476 ISOホイール用丸型ナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 23715143

 

500476 ISOホイール用丸型ナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 23715143
500476 ISOホイール用丸型ナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 23715143

ISOホイール用丸型ナットカバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
全高(mm)45
内容量1セット(10個)注文コード23715143品番500476
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ホイールナットを錆から守る!

用途外装パーツ全高(mm)45適合フロント、リヤ共用形状丸型材質/仕上スチール/クロームメッキ適合ナット33mmナット材質スチールクロームメッキ適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70779442
2021-07-17
用途: トラック
運輸・通信業

大型トラックにドレスアップと思い購入しました、とても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17444595
2020-02-10
用途: タイヤ交換の後
株式会社 不二タイヤ自動車・二輪車・自転車関連業

毎回利用させて頂いてます。対応も速く安心して注文出来ます。

対象商品 : 17444595
2017-03-10
用途: トラックの飾りです。

大型トラックに取り付けました。
安く購入できて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17444595
2016-07-13
用途: 大型トラックナットに使用

はめ込みがやや面倒ですが、33ミリは仕方ないですね。
しっかりした商品で満足しております。

対象商品 : 70779442
2018-11-30
用途: ホイル磨き中紛失してたので購入しました。
運輸・通信業

ポッチにきちんと引っかかりしっかり装着できるので全部買い換えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする