EAS-TS17N 耐震バックル(ベルト付キ) コクヨ 23716218

EAS-TS17N 耐震バックル(ベルト付キ) コクヨ 23716218
EAS-TS17N 耐震バックル(ベルト付キ) コクヨ 23716218

耐震バックル(ベルト付キ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード23716218品番EAS-TS17N
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。
ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。

種別転倒防止ベルトセット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本材質PPE寸法(mm)242×152×30質量(g)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23716218
2023-07-07
用途: デスクトップパソコンの棚への固定
製造業

商品の機能としては目的を果たせますので満足です。
改善して頂きたい点としては、付属バックルの個数が5個と少ないこと、もう一つは黒色が欲しい。

対象商品 : 23716218
2019-08-17
用途: サーバー機器の固定
東芝テック株式会社製造業

品質は非常に良かった。締めた後で少し緩めたいときにどうしたら良いかを記載しておいて欲しかった。(緩んだらいけない商品なので記載しない方が良いかもしれませんが、一旦緩めてもう一度締めなおしたい時があったので・・)

対象商品 : 23716218
2018-07-09
用途: 重ねた装置の固定
教育・研究機関

二本に切って使用していますが、ほつれは少しだけで、十分固定できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする