MBP-SH1870W 中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ 23720865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付

(2件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)塗装色ホワイトグレー注文コード23720865品番MBP-SH1870W
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。間口W×奥行D(mm)1800×700セット内容棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)タイプ中量ラック300kg用塗装色ホワイトグレー質量(kg)19有効内寸法(間口×奥行)(mm)1740×660(220D×3)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07400005
2015-08-31
用途: 在庫管理

単体で購入すると高すぎる。
ほかのメーカーは半額くらい

3が参考にしています
対象商品 : 08247312
2013-02-27
用途: 物が増えたとき

モノは最高なんですが、棚板だけで買うとかなり割高感があります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする