曜日別特売
M-3473 フォルノ 封筒型シュラフ800 CAPTAIN STAG 23721513

 

M-3473 フォルノ 封筒型シュラフ800 CAPTAIN STAG 23721513
M-3473 フォルノ 封筒型シュラフ800 CAPTAIN STAG 23721513

フォルノ 封筒型シュラフ800

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23721513品番M-3473
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表地は軽くて丈夫なポリエステル、裏地には肌触りが良く、保温性と速乾性に優れたポリエステルマイクロファイバーを使用しています。
2枚連結することでダブルとして使えます。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)800g質量(g)約1200使用温度(℃)約12℃~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)75×185収納時寸法(cm)Φ22×H38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23721513
2018-06-28
用途: 車中泊用
建設業・工事業

まだ使用していませんが今年は使用したいです。楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする