口径Φ32出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容)50/75、(吐出特性・許容)55/85電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz(吸い込み特性・定格)0.2/0.25最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.45/0.5静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・定格)2.2/2.7、(吸い込み特性・許容)4.0/5.4、(吐出特性・許容)4.2/5.6騒音値(dB(A))(50/60Hz)45/47仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形質量(kg)6極数2相数1始動電流(A)(50/60Hz)6.0/5.7電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)1.1/1.2、(吐出特性・許容)1.2/1.3