口径Φ32.5出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容)70/100、(吐出特性・許容)76/110電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz0.3/0.35最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.65/0.75静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・定格)2.7/3.6、(吸い込み特性・許容)4.6/6.2、(吐出特性・許容)4.9/6.6騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形質量(kg)6.5タイプ風量極数2相数1始動電流(A)(50/60Hz)5.8/5.3電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)1.1/1.7、(吐出特性・許容)1.2/1.7