曜日別特売
VBX040-E 三相 200V 安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 23727357

安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
風量50Hz/60Hz(m3/min)(定格)3.0/4.5
最大風量(50/60Hz)(m3/min)6.7/8
内容量1台注文コード23727357品番VBX040-E 三相 200V
参考基準価格(税別)¥599,400販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
口径G(PF)2出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容/吐出特性・許容)2.0/2.9電圧(V)200/200/220風量(m3/min)50Hz/60Hz(定格)3.0/4.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.7/8静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(定格)11.8、(吸い込み特性・許容)13.2/16.2、(吐出特性・許容)12.3/13.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)68.5/73仕様(モータ)屋内全閉外扇形質量(kg)62極数2相数3始動電流(A)(50/60Hz)110/95電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)7.5/10.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする