オープン工業
スチロール番号札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
黒
青
緑
赤
白
黄
番号
1~25
1~25
26~50
51~75
76~100
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
23729143
品番
BF-50-WH
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途が広がる黒色登場!
用途
お店やホテル・旅館等で
色
白
番号
1~25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
材質
再生スチロール
穴径(Φmm)
5
トラスコ品番
835-5203
グリーン購入法
適合