曜日別特売
BF-52-GN スチロール番号札 オープン工業 23729238

スチロール番号札

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
番号51~75
内容量1箱(25枚)注文コード23729238品番BF-52-GN
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

用途が広がる黒色登場!

用途お店やホテル・旅館等で番号51~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7材質再生スチロール穴径(Φmm)5グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23729107
2022-12-18
用途: 内装工事
建設業・工事業

細いロープの先に取り付け昇降用の確認札として利用してます。大きさも丁度よく連番で刻印されているので有難い。この値段で購入できるのは他にあるでしょうか?助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする