曜日別特売
KN-52 レザー調カルトン オープン工業 23729502

 

KN-52 レザー調カルトン オープン工業 23729502
KN-52 レザー調カルトン オープン工業 23729502

レザー調カルトン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×132×19
内容量1枚注文コード23729502品番KN-52
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,407
販売価格(税別)
2,188

高級感のある合皮製。汚れても拭き取れ、いつも清潔です。
落ち着いたデザインで高級レストランや和食店におすすめ。

材質(芯材)再生PVC樹脂質量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×132×19グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35677074
2023-07-20
用途: レジでの受け渡しに使用
株式会社アップライト飲食業

お札よりも二回りぐらい大きく、深さもあり風がある時でも紙幣受け取りがやりやすくなりまいした。

対象商品 : 35677074
2021-09-01
用途: 集金時の金銭授受、領収書の受取

ホームセンターではプラスチックカルトンが同等の値段で売られていましたが
見た目がイマイチ。
この値段で高級感のあるカルトンが購入できて満足です。

対象商品 : 23729502
2020-12-05
用途: 患者様からお代をいただくときやお釣りをお渡しするとき
楽身庵サービス業

形も色(ブラウン)も とても気に入りました。素材も
手にしっとり土志田感じて使いごこちよく 見た目も上品で高級感があります。

対象商品 : 62748638
2020-09-25
用途: フロントでの金銭授受
サービス業

値段相応かと思います。送料を考えるとまとめて注文すればよかったと思っています。配送は早かったので助かりました。

対象商品 : 35677074
2020-03-07
用途: 会計時の金銭受け渡しで使っています。
カワノ自動車

シンプルなデザインで気に入っています。
汚れも付きにくいのでお手入れもしやすいです。

対象商品 : 62748638
2019-02-21
用途: 和食店
飲食業

色がよく高級品に見えます。購入して正解でした、ありがとうございます。

対象商品 : 35677074
2018-12-20
用途: レジカウンターのお客様用カルトンとして
サービス業

値段の割に高級感もあり、使いやすかったです。2枚購入しました。

対象商品 : 35677074
2018-03-08
用途: 業務用

掌で頂くより お支払い という感じでカッコよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする