曜日別特売
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730437

S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730437
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730437
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730437

セーフティースニーカー S2151

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
ホワイト
内容量1足注文コード23730437品番S2151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ(cm)24ホワイト足幅3E形状ローカット規格JSAA B種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)350(26.0cm)機能軽量材質(先芯)樹脂色番037RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23730367
2021-04-03
用途: 荷物積卸・配送作業時
運輸・通信業

コスパ最高。毎日使うのでコスパ重視。値段以上の商品です。

対象商品 : 23730367
2017-03-28
用途: 運送業
ミシマ運輸株式会社

軽く通気性良い。履き心地も結構いいです。50代の人用に黒の白ラインがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする