曜日別特売
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730543

 

S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730543
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730543
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730543
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730543
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730543
S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730543

セーフティースニーカー S2151

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード23730543品番S2151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ(cm)24.5ブラック足幅3E形状ローカット規格JSAA B種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)350(26.0cm)機能軽量材質(先芯)樹脂色番044RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23730367
2021-04-03
用途: 荷物積卸・配送作業時
運輸・通信業

コスパ最高。毎日使うのでコスパ重視。値段以上の商品です。

対象商品 : 23730367
2017-03-28
用途: 運送業
ミシマ運輸株式会社

軽く通気性良い。履き心地も結構いいです。50代の人用に黒の白ラインがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする