自重堂
セーフティースニーカー S2151
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
25
23
24
24.5
25
25.5
28
29
26.5
色
ブラック
ネービー
ホワイト
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
23730552
品番
S2151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25
色
ブラック
足幅
3E
形状
ローカット
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
350(26.0cm)
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂
色番
044
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー